AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRGCU25PT GIUNTO CU PIENA TRAZIONE 25MM - GCU25PT

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 25...25 mm²

  • Tipo di colletto - Lungo

  • Modello - Versione standard

  • Intervallo di tensione - Fino a 600 V

  • Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8014212387165

Codice prodotto

INRGCU25PT

Cod. produttore

GCU25PT

Produttore

INR

Sezione nominale:

25...25 mm²

Tipo di colletto:

Lungo

Modello:

Versione standard

Intervallo di tensione:

Fino a 600 V

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Tipo di connessione:

Connettore di testa

Isolamento:

Nessuno

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Materiale:

Rame

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

no

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Superficie:

Nudo

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori piatti:

no

Con separatore centrale / Paraolio:

no

Numero di derivazioni:

2

Min. misura AWG:

4

Max. misura AWG:

4

Giunti dritti a piena trazione per conduttori in rame.
Realizzati in rame con purezza non inferiore al 99,5%.
Le sedi interne sono riempite con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica.
Gli ingressi sono dotati di smusso per un agevole inserimento del conduttore.