INTERCABLE SRL - INRGALMB185 GIUNTO AL MULTIT. DRITTO CAVO AL 185MM - GALMB185

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della sezione - Tondo
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 185...185 mm²
Materiale - Alluminio
Connessione con terminale in rame - no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085) - no
Confezione
3 PZ
EAN
8014212386748
Codice prodotto
INRGALMB185
Cod. produttore
GALMB185
Produttore
INR
Forma della sezione:
Tondo
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
185...185 mm²
Materiale:
Alluminio
Connessione con terminale in rame:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:
no
Adatto per cavi Aldrey (Lega di Al-Si-Mg-Fe):
no
Con separatore centrale / Paraolio:
sì
Intervallo di tensione:
18/30 kV
Min. misura AWG:
350 kcmil
Max. misura AWG:
350 kcmil



