AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRGALMB12070 GIUNTO AL MULTIT.RIDUZ. CAVI AL/CU 120-7 - GALMB12070

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della sezione - Tondo

  • Materiale - Alluminio

  • Connessione con terminale in rame - no

  • Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085) - no

  • Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8014212386830

Codice prodotto

INRGALMB12070

Cod. produttore

GALMB12070

Produttore

INR

Forma della sezione:

Tondo

Materiale:

Alluminio

Connessione con terminale in rame:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

no

Adatto per cavi Aldrey (Lega di Al-Si-Mg-Fe):

no

Con separatore centrale / Paraolio:

Intervallo di tensione:

18/30 kV

Min. misura AWG:

00

Max. misura AWG:

250 kcmil

Giunti di riduzione per conduttori in alluminio/rame.
Realizzati in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%.
Le sedi interne sono riempite con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica.
Gli ingressi sono dotati di smusso per un agevole inserimento del conduttore.