AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRGALM7050 GIUNTO AL RIDUZ. MT CAVI AL/CU 70-50MM - GALM7050

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della sezione - Tondo

  • Materiale - Alluminio

  • Connessione con terminale in rame - no

  • Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085) - no

  • Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8014212386540

Codice prodotto

INRGALM7050

Cod. produttore

GALM7050

Produttore

INR

Forma della sezione:

Tondo

Materiale:

Alluminio

Connessione con terminale in rame:

no

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

no

Adatto per cavi Aldrey (Lega di Al-Si-Mg-Fe):

no

Con separatore centrale / Paraolio:

Intervallo di tensione:

18/30 kV

Min. misura AWG:

0

Max. misura AWG:

00

Giunti di riduzione per conduttori in alluminio/rame, realizzati in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%Le sedi interne sono riempite con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica, gli ingressi sono dotati di smusso per un agevole inserimento del conduttore, idonei per applicazioni in bassa e media tensione.