INTERCABLE SRL - INRGALM35 Giunto Al dritto MT cavo Al 35mm - GALM35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della sezione - Tondo
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 35...35 mm²
Materiale - Alluminio
Connessione con terminale in rame - no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085) - no
Confezione
3 PZ
EAN
8014212386465
Codice prodotto
INRGALM35
Cod. produttore
GALM35
Produttore
INR
Forma della sezione:
Tondo
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
35...35 mm²
Materiale:
Alluminio
Connessione con terminale in rame:
no
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:
no
Adatto per cavi Aldrey (Lega di Al-Si-Mg-Fe):
no
Con separatore centrale / Paraolio:
sì
Intervallo di tensione:
18/30 kV
Min. misura AWG:
2
Max. misura AWG:
2
Giunti dritti per conduttori in alluminio.
Realizzati in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%.
Le sedi interne sono riempite con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica.
Gli ingressi sono dotati di smusso per un agevole inserimento del conduttore.



