AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRFTP3-10 SONDA POLIESTERE 3.3MM 10M CON TERM. FI - FTP3-10

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRFTP3-10 SONDA POLIESTERE 3.3MM 10M CON TERM. FI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Ovale

  • Lunghezza - 10 m

  • Forma - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212414601

Codice prodotto

INRFTP3-10

Cod. produttore

FTP3-10

Produttore

INR

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Ovale

Lunghezza:

10 m

Forma:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

3.3 mm

Colore:

Giallo

Attacco filettato:

no

Ritorto:

no

SONDA IN POLIESTERE MONOFILO Ø 3,3 mm con terminali fissi pressati, completa di testa flessibile e anello tirante.