INTERCABLE SRL - INRFTN4-10 SONDA NYLON 4MM 10M CON TERM. INTERC. - FTN4-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Ovale
Lunghezza - 10 m
Forma - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8014212414489
Codice prodotto
INRFTN4-10
Cod. produttore
FTN4-10
Produttore
INR
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Ovale
Lunghezza:
10 m
Forma:
Altri
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4 mm
Colore:
Bianco
Attacco filettato:
sì
Ritorto:
no


