INTERCABLE SRL - INRE-SD GIRAVITE ELETTRICO 3,6V - E-SD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Altri
Isolato - no
Isolamento 1000 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014212518828
Codice prodotto
INRE-SD
Cod. produttore
E-SD
Produttore
INR
Sistema di avvitamento:
Altri
Isolato:
no
Isolamento 1000 V:
no
Il cacciavite elettrico Intercable: minimo sforzo - massima resa. Il cacciavite a batteria Intercable combina un avvitamento semplice, rapido e preciso con un utensile efficiente e tascabile. Il funzionamento è molto intuitivo tramite due soli pulsanti per la rotazione. Sinistra e destra. Gli inserti con attacco da 1/4"disponibili in commercio, vengono fissate al giravite elettrico mediante un mandrino con attacco rapido esagonale, in modo che l'utensile possa essere utilizzato rapidamente e individualmente per ogni applicazione. Applicazione ideale per lavori di assemblaggio, costruzione di quadri elettrici, applicazioni industriali e fai-da-te! L'esecuzione giornaliera di un gran numero di avvitamenti non solo si nota nel tempo, ma soprattutto risultaspesso faticosa. A lungo termine lo sforzo sui polsi può risultare doloroso e fastidioso. Con il giravite elettrico Intercable E-Sd questi problemi appartengono al passato. Il supporto elettrico del giravite elimina il lavoro faticoso e garantisce efficienza e velocità. La maneggevolezza è garantita. Due pulsanti facilmente accessibili e posizionati in modo intuitivo sono integrati nell’ impugnatura per la rotazione sinistra e destra, per stringere e allentare le viti. La frizione integrata regolata a 2 Nm impedisce il serraggio eccessivo delle viti. Questa può essere serrata manualmente con cautela fino a max. 10 Nm. Il cacciavite a batteria Intercable E-Sd è efficace nel lavoro giornaliero, grazie alla sua particolare forma piccola ed ergonomica. Il design compatto è ideale per il trasporto nel marsupietto o semplicemente in tasca ed è quindi a portata di mano in qualsiasi situazione. L'impugnatura a due componenti offre una presa sicura e riduce notevolmente lo sforzo sui tendini, poiché è necessario uno sforzo minore per tenere lo strumento. Grazie al mandrino con attacco rapido, compatibile con gli inserti disponibili in commercio da 1/4", può essere coperta ogni applicazione ed è quindi l’utensile ideale per tutti i lavori di avvitamento, ad esempio assemblaggio di prese, lavori nel quadro elettrico, impianti di riscaldamento, condizionamento e sanitario, nonché altri lavori di avvitatura nel tempo libero. Per essere completamente indipendente da influenze esterne e condizioni di luce, ogni area dilavoro viene illuminata da una luce LED incorporata nell'utensile e consente quindi un lavoro sicuro e preciso. La ricarica del dispositivo avviene semplicemente tramite una connessione USB e consente un tempo di lavoro di 40 minuti con una sola carica. L'avvitatore a batteria Intercable E-Sd funziona rapidamente e facilmente e raggiunge una velocità fino a 280 min-1 e quindi un livello di prestazioni costantemente regolare ed elevato.




