INTERCABLE SRL - INRCTT-25 CONNETTORE TUBO TESTA-TESTA 25MM - CTT-25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 25...25 mm²
Tipo di colletto - Corto
Modello - Versione standard
Intervallo di tensione - Fino a 600 V
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) - no
Confezione
50 PZ
EAN
8014212327963
Codice prodotto
INRCTT-25
Cod. produttore
CTT-25
Produttore
INR
Sezione nominale:
25...25 mm²
Tipo di colletto:
Corto
Modello:
Versione standard
Intervallo di tensione:
Fino a 600 V
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Tipo di connessione:
Connettore di testa
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Materiale:
Rame
Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):
sì
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):
no
Adatto per alte temperature (fino a 650°C):
no
Superficie:
Stagnato
Adatto per filo smaltato:
no
Adatto per conduttori piatti:
no
Con separatore centrale / Paraolio:
no
Numero di derivazioni:
2
Min. misura AWG:
4
Max. misura AWG:
4


