AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCTT-10 CONNETTORE TUBO TESTA-TESTA 10MM - CTT-10

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRCTT-10 CONNETTORE TUBO TESTA-TESTA 10MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 10...10 mm²

  • Tipo di colletto - Corto

  • Modello - Versione standard

  • Intervallo di tensione - Fino a 600 V

  • Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1) - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8014212327949

Codice prodotto

INRCTT-10

Cod. produttore

CTT-10

Produttore

INR

Sezione nominale:

10...10 mm²

Tipo di colletto:

Corto

Modello:

Versione standard

Intervallo di tensione:

Fino a 600 V

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

no

Tipo di connessione:

Connettore di testa

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Materiale:

Rame

Adatto per conduttori tondi (Tondino rame / zincato):

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Per connessioni resistenti alla trazione (Norma DIN 48085):

no

Adatto per alte temperature (fino a 650°C):

no

Superficie:

Stagnato

Adatto per filo smaltato:

no

Adatto per conduttori piatti:

no

Con separatore centrale / Paraolio:

no

Numero di derivazioni:

2

Min. misura AWG:

8

Max. misura AWG:

8

Connettore da tubo in rame stagnato testa a testa idoneo per applicazioni BT