AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCTN2512 FASCETTE NYLON NERE 120X2,5

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 120 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8014212338662

Codice prodotto

INRCTN2512

Cod. produttore

CTN2512

Produttore

INR

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

120 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

78 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-10...40 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Diametro del fascio:

27...27 mm

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Realizzate in poliammide PA6.6 UL94-V2\nTemperatura d‘esercizio -40°C÷+ 85°C\nTemperatura minima d‘installazione: -10°C\nBuona resistenza a olii e grassi, solventi, prodotti petroliferi.