AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCTB2828 BASE ADESIVA NYLON NATURALE 28X28

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRCTB2828 BASE ADESIVA NYLON NATURALE 28X28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 28 mm

  • Larghezza - 28 mm

  • Tipo di fissaggio - Autoadesivo

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8014212339508

Codice prodotto

INRCTB2828

Cod. produttore

CTB2828

Produttore

INR

Lunghezza:

28 mm

Larghezza:

28 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Adatto per fascette di larghezza fino a:

4.8 mm

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-10...85 °C

Realizzate in poliammide PA6.6 UL94-V2\nTemperatura d‘esercizio -40°C÷+ 85°C\nTemperatura minima d‘installazione: -10°C\nBuona resistenza a olii e grassi, solventi, prodotti petroliferi.