INTERCABLE SRL - INRCM240M14DF CAPICORDA CU TUBO MT 240MM 14 DOPPIO F - CM240M14DF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 240 mm²
Passo del filetto, metrico - 14
Terminale stretto - no
Confezione
10 PZ
EAN
8014212387431
Codice prodotto
INRCM240M14DF
Cod. produttore
CM240M14DF
Produttore
INR
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
240 mm²
Passo del filetto, metrico:
14
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Classe del conduttore:
Classe 2 = formazione rigida
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
2



