INTERCABLE SRL - INRCI70-M10-SF CAPICORDA TUBO FLEX 70MM 10MM - CI70-M10-SF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 70 mm²
Passo del filetto, metrico - 10
Terminale stretto - no
Confezione
25 PZ
EAN
8014212328144
Codice prodotto
INRCI70-M10-SF
Cod. produttore
CI70-M10-SF
Produttore
INR
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
70 mm²
Passo del filetto, metrico:
10
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Classe del conduttore:
Più di uno
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
00



