INTERCABLE SRL - INRCI6-M8 CAPICORDA TUBO 6MM 8MM - CI6-M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 6 mm²
Passo del filetto, metrico - 8
Terminale stretto - no
Confezione
50 PZ
EAN
8014212326492
Codice prodotto
INRCI6-M8
Cod. produttore
CI6-M8
Produttore
INR
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
6 mm²
Passo del filetto, metrico:
8
Terminale stretto:
no
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
no
Classe del conduttore:
Più di uno
Superficie:
Stagnato
Numero dei fori di fissaggio:
1
Dimensioni AWG:
10



