AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCI240-M12-PR CAPICORDA TUBO PIASTRA RIDOTTA 240MM 1 - CI240-M12-PR

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRCI240-M12-PR CAPICORDA TUBO PIASTRA RIDOTTA 240MM 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A occhiello

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 240 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 12

  • Terminale stretto -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8014212327239

Codice prodotto

INRCI240-M12-PR

Cod. produttore

CI240-M12-PR

Produttore

INR

Forma del terminale:

A occhiello

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

240 mm²

Passo del filetto, metrico:

12

Terminale stretto:

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

Classe del conduttore:

Più di uno

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

500 kcmil

Capicorda da tubo in rame stagnato con piastra ridotta idoneo per applicazioni BT