AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCI16-M5-FR CAPICORDA FORCELLA 16MM 5MM - CI16-M5-FR

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRCI16-M5-FR CAPICORDA FORCELLA 16MM 5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del terminale - A forcella

  • Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)

  • Sezione nominale - 16 mm²

  • Passo del filetto, metrico - 5

  • Terminale stretto - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8014212348401

Codice prodotto

INRCI16-M5-FR

Cod. produttore

CI16-M5-FR

Produttore

INR

Forma del terminale:

A forcella

Angolo di connessione:

180 ° (orizzontale)

Sezione nominale:

16 mm²

Passo del filetto, metrico:

5

Terminale stretto:

no

Isolato:

no

Materiale:

Rame

Con foro di ispezione:

no

Classe del conduttore:

Più di uno

Superficie:

Stagnato

Numero dei fori di fissaggio:

1

Dimensioni AWG:

6

Capicorda da tubo a forcella in rame stagnato con foro di ispezione idoneo per applicazioni BT