INTERCABLE SRL - INRCALCU35M12 CAPOCORDA AL/CU CAVO AL 35MM 12 - CALCU35M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale alluminio, RM/SM - 35...35 mm²
Forma della sezione - Tondo
Passo del filetto, metrico - 12
Materiale - Alluminio / rame
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio - no
Confezione
3 PZ
EAN
8014212386281
Codice prodotto
INRCALCU35M12
Cod. produttore
CALCU35M12
Produttore
INR
Sezione nominale alluminio, RM/SM:
35...35 mm²
Forma della sezione:
Tondo
Passo del filetto, metrico:
12
Materiale:
Alluminio / rame
Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:
no
Numero dei fori di fissaggio:
1
Tipo di colletto:
Lungo
Min. misura AWG:
2
Max. misura AWG:
2
Capicorda bimetallici Al/Cu per conduttori in alluminio.
Materiale: colletto realizzato in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%, occhiello di fissaggio in rame elettrolitico con purezza non inferiore al 99,9%.
Accoppiamento tra rame ed alluminio realizzato mediante un processo di saldatura a frizione.
La sede interna del colletto in alluminio riempita con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica.
L'ingresso del colletto dotato di smusso per un agevole inserimento del conduttore.
Idonei per applicazioni in bassa e media tensione.



