AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRCALCU185M12 CAPOCORDA AL/CU CAVO AL 185MM 12 - CALCU185M12

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale alluminio, RM/SM - 185...185 mm²

  • Forma della sezione - Tondo

  • Passo del filetto, metrico - 12

  • Materiale - Alluminio / rame

  • Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio - no

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8014212386342

Codice prodotto

INRCALCU185M12

Cod. produttore

CALCU185M12

Produttore

INR

Sezione nominale alluminio, RM/SM:

185...185 mm²

Forma della sezione:

Tondo

Passo del filetto, metrico:

12

Materiale:

Alluminio / rame

Adatto per cavi in acciaio rivestiti in alluminio:

no

Numero dei fori di fissaggio:

1

Tipo di colletto:

Lungo

Min. misura AWG:

350 kcmil

Max. misura AWG:

350 kcmil

Capicorda bimetallici Al/Cu per conduttori in alluminio\nMateriale: colletto realizzato in alluminio con purezza non inferiore al 99,5%, occhiello di fissaggio in rame elettrolitico con purezza non inferiore al 99,9%\nAccoppiamento tra rame ed alluminio è realizzato mediante un processo di saldatura a frizione\nLa sede interna del colletto in alluminio è riempita con grasso di contatto ad elevato punto di goccia sigillato con tappo di plastica\nL'ingresso del colletto è dotato di smusso per un agevole inserimento del conduttore, idonei per applicazioni in bassa e media tensione.