INTERCABLE SRL - INRBLVAM20 VA SPLIT punzone+matrice foro tondo M20 - BLVAM20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Materiale da lavorare - Acciaio inox
Modello - Completo (con vite di pressione)
Diametro del foro - ISO 20
Diametro del foro - 20.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014212415264
Codice prodotto
INRBLVAM20
Cod. produttore
BLVAM20
Produttore
INR
Forma del foro:
Tondo
Materiale da lavorare:
Acciaio inox
Modello:
Completo (con vite di pressione)
Diametro del foro:
ISO 20
Diametro del foro:
20.4 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
sì
Perforatore separatore:
sì
Il sistema VA SPLIT consente la rottura della lamiera forata in 2 pezzi agevolando lo scarto del materiale forato che non rimane bloccato nella matrice o sul tirante.
Forza di foratura ridotta grazie alla geometria ed alla rettifica speciale delle punte.
Foratura senza bave.
Materiale del punzone e matrice in acciaio speciale temprato.
Molto resistente all'usura.
La confezione contiene una pasta per la protezione all'usura ed al bloccaggio del filetto