INTERCABLE SRL - INRBLTPG29S TRE SPLIT MATRICE FORO TONDO PG29


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del foro - Tondo
Materiale da lavorare - Acciaio
Modello - Solo punzone
Diametro del foro - PG29
Diametro del foro - 37 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014212415158
Codice prodotto
INRBLTPG29S
Cod. produttore
BLTPG29S
Produttore
INR
Forma del foro:
Tondo
Materiale da lavorare:
Acciaio
Modello:
Solo punzone
Diametro del foro:
PG29
Diametro del foro:
37 mm
Funzionamento idraulico:
sì
Funzionamento meccanico:
sì
Perforatore separatore:
sì