AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRBLTM32 TRE SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TONDO M32 - BLTM32

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRBLTM32 TRE SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TONDO M32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Materiale da lavorare - Acciaio

  • Modello - Completo (con vite di pressione)

  • Diametro del foro - ISO 32

  • Diametro del foro - 32.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212414892

Codice prodotto

INRBLTM32

Cod. produttore

BLTM32

Produttore

INR

Forma del foro:

Tondo

Materiale da lavorare:

Acciaio

Modello:

Completo (con vite di pressione)

Diametro del foro:

ISO 32

Diametro del foro:

32.5 mm

Funzionamento idraulico:

Funzionamento meccanico:

Perforatore separatore:

Il sistema TRE SPLIT consente la rottura della lamiera forata in 3 pezzi agevolando lo scarto del materiale forato che non rimane bloccato nella matrice o sul tirante. Caratteristiche: gli inserti di foratura sono adatti all‘utilizzo manuale e oleodinamico, forza di foratura ridotta grazie alla geometria ed alla rettifica speciale delle punte, foratura senza bave, materiale del punzone e matrice in acciaio speciale temprato tramite gas protettivo, molto resistente all’usura. La confezione contiene una pasta per la protezione all’usura ed al bloccaggio del filetto