AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRBLN68 PUNZONE+MATRICE STD FORO TONDO 68 MM - BLN68

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRBLN68 PUNZONE+MATRICE STD FORO TONDO 68 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Tondo

  • Materiale da lavorare - Acciaio

  • Modello - Completo (con vite di pressione)

  • Diametro del foro - Altri

  • Diametro del foro - 68 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212415868

Codice prodotto

INRBLN68

Cod. produttore

BLN68

Produttore

INR

Forma del foro:

Tondo

Materiale da lavorare:

Acciaio

Modello:

Completo (con vite di pressione)

Diametro del foro:

Altri

Diametro del foro:

68 mm

Funzionamento idraulico:

Funzionamento meccanico:

Perforatore separatore:

no

Punzone tranciafori per lamiera, marca INTERCABLE TOOLS SRL, modello INRBLN68 - PUNZONE MATRICE STD FORO TONDO 68 MM