AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRBLF68X68 MATRICE+PUNZONE FORAT. QUAD. 68 X 68 - BLF68X68

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRBLF68X68 MATRICE+PUNZONE FORAT. QUAD. 68 X 68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del foro - Quadrato

  • Materiale da lavorare - Acciaio

  • Modello - Completo (con vite di pressione)

  • Larghezza del foro - 68 mm

  • Profondità del foro - 68 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212415653

Codice prodotto

INRBLF68X68

Cod. produttore

BLF68X68

Produttore

INR

Forma del foro:

Quadrato

Materiale da lavorare:

Acciaio

Modello:

Completo (con vite di pressione)

Larghezza del foro:

68 mm

Profondità del foro:

68 mm

Funzionamento idraulico:

Funzionamento meccanico:

Perforatore separatore:

no

La speciale geometria del punzone riduce la forza di taglio della lamiera diminuendo lo sforzo da applicare durante l‘operazione. Forza di foratura ridotta grazie alla geometria ed alla rettifica speciale delle punte, foratura senza bave, materiale del punzone e matrice in acciaio speciale temprato tramite gas protettivo, molto resistente all’usura. Dotazione: inserto di foratura quadra, tirante, dado di bloccaggio, valigetta in resina con inserto sagomato