AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAV8230 PINZA TRANCIA E SPELLAFILI UNIVERSALE 3 - AV8230

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAV8230 PINZA TRANCIA E SPELLAFILI UNIVERSALE 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro di spelatura - 8...13 mm

  • Profondità di intaglio regolabile - no

  • Taglio longitudinale -

  • Taglio tondo -

  • Lame intercambiabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212289896

Codice prodotto

INRAV8230

Cod. produttore

AV8230

Produttore

INR

Diametro di spelatura:

8...13 mm

Profondità di intaglio regolabile:

no

Taglio longitudinale:

Taglio tondo:

Lame intercambiabili:

no

Sezione di spelatura:

0.5...6 mm²

Taglio a spirale:

no

Min. misura AWG:

20

Max. misura AWG:

10

Per sguainare con rapidità cavi circolari con diametri da 8 a 13 mm, inserti laterali per spellare facilmente cavi con sezione da 0,5 - 6mmq, tronchese a tagliente laterale per tagliare cavi flessibili con sezione fino a 6mmq