INTERCABLE SRL - INRAV6240 SGUAINACAVI AMS-MAXI - AV6240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro di spelatura - 45...1000 mm
Profondità di intaglio regolabile - sì
Taglio longitudinale - sì
Taglio tondo - sì
Lame intercambiabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212226860
Codice prodotto
INRAV6240
Cod. produttore
AV6240
Produttore
INR
Diametro di spelatura:
45...1000 mm
Profondità di intaglio regolabile:
sì
Taglio longitudinale:
sì
Taglio tondo:
sì
Lame intercambiabili:
sì
Taglio a spirale:
no
Indicato per la spellatura della guaina esterna in materiale PE (XLPE), su cavi di alta tensione con schermatura sottile in alluminio, diametro esterno di min. 45mm (limitazione solo per il taglio circolare).Caratteristiche:• Taglio longitudinale e circolare• Consente d’asportare le guaine esterne su cavi di alta tensione• Indicato per spellare tratti terminali ed intermedi• Regolazione della profondità di taglio da 0 a 5mm (taglio circolare)e 8mm (taglio longitudinale)• Spellatura senza incidere delle parti sottostanti• Lama intercambiabile a due lati• Spellatura agevole fino a -10°C• Manopola di guida