AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAV6220 SGUAINACAVI UNIVERSALE AMS - INT

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAV6220 SGUAINACAVI UNIVERSALE AMS - INT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro di spelatura - 25...1000 mm

  • Profondità di intaglio regolabile -

  • Taglio longitudinale -

  • Taglio tondo -

  • Lame intercambiabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212008152

Codice prodotto

INRAV6220

Cod. produttore

AV6220

Produttore

INR

Diametro di spelatura:

25...1000 mm

Profondità di intaglio regolabile:

Taglio longitudinale:

Taglio tondo:

Lame intercambiabili:

Taglio a spirale:

no

Indicato per la spellatura della guaina esterna con spessore fino a 5mm di tutti i cavi BT e MT con diametro esterno min. di 25mm (limitazione solo per il taglio circolare).\n• taglio longitudinale e circolare\n• indicato per spellare tratti terminali edintermedi\n• regolazione profondità di taglio da 0 a 5mm\n• spellatura senza incidere delle parti sottostanti\n• lama intercambiabile a due lati\n• spellatura agevole fino a - 10°C, chiusura dell’attrezzo a scatto.