AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAV6105 CACCIAVITE CERCAFASE 3,5X95 - AV6105

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAV6105 CACCIAVITE CERCAFASE 3,5X95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 3.5 mm

  • Modello - Lineare

  • Spessore della lama - 0.4 mm

  • Lunghezza complessiva - 190 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212023759

Codice prodotto

INRAV6105

Cod. produttore

AV6105

Produttore

INR

Larghezza della lama:

3.5 mm

Modello:

Lineare

Spessore della lama:

0.4 mm

Lunghezza complessiva:

190 mm

Isolato:

Lunghezza dello stelo:

95 mm

Cacciavite di precisione:

no

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Isolamento 1000 V:

Materiale dell'impugnatura:

Plastica

Modello dell'impugnatura:

A un componente

Antimagnetico:

no

Modello antiscintilla:

no

Tipo di codolo:

Quadrato

Materiale della lama:

Acciaio al cromo vanadio

Lama continua:

Lama di protezione della superficie:

Cromato

Trattamento superficiale della lama:

Altri

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS