INTERCABLE SRL - INRAV5001 PEDANA ISOLANTE 45KV - AV5001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 505 mm
Per tensione nominale fino a - 45000 V
Per rigidità dielettrica fino a - 45000 kV
Lunghezza - 505 mm
Colore - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8014212220837
Codice prodotto
INRAV5001
Cod. produttore
AV5001
Produttore
INR
Larghezza:
505 mm
Per tensione nominale fino a:
45000 V
Per rigidità dielettrica fino a:
45000 kV
Lunghezza:
505 mm
Colore:
Rosso
Spessore:
265 mm
Idonea all’isolamento verso terra dell’operatore durante l’intervento\n• materiale: plastico rinforzato con fibra di vetro\n• superficie antisdrucciolevole\n• isolamento d’esercizio 45.000 V