INTERCABLE SRL - INRAV4902 PANNI STROFTEX - AV4902

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 500 mm
Larghezza - 380 mm
Con superficie abrasiva - no
Materiale - Altri
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8014212178558
Codice prodotto
INRAV4902
Cod. produttore
AV4902
Produttore
INR
Lunghezza:
500 mm
Larghezza:
380 mm
Con superficie abrasiva:
no
Materiale:
Altri
Colore:
Altri
• “Tessuto non Tessuto” materiale adatto agli solventi per la pulizia dei cavi e delle parti elettriche. Assicura un’eccellente resistenza all’usura in combinazione con solventi.\n• pochissima peluria\n• antistatico\n• struttura aperta e grezza per catturare le impurità


