AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAV4301 TAPPETO ISOL. 1000X1000X4MM (1000 V) - AV4301

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAV4301 TAPPETO ISOL. 1000X1000X4MM (1000 V)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rivestimento anti scivolo -

  • Larghezza - 1000 mm

  • Per tensione nominale fino a - 1000 V

  • Arrotolabile -

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212006059

Codice prodotto

INRAV4301

Cod. produttore

AV4301

Produttore

INR

Con rivestimento anti scivolo:

Larghezza:

1000 mm

Per tensione nominale fino a:

1000 V

Arrotolabile:

Lunghezza:

1000 mm

Colore:

Blu

Spessore:

4 mm

Trasparente:

no

Versione vasca:

no

Per l’isolamento della zona a rischio durante l’esecuzione di giunti per cavi BT - MT in trincea\n\nMateriale:\n• gomma naturale o elastomero di sintesi vulcanizzati\n• spessore: 4 mm - 1,20 g/cm2 (53 Shore)\n• con superficie antisdrucciolevole\n• normativa: VDE 0680\n• struttura: lato calpestio antiscivolante trama millerighe a coste\n• colore: grigio