INTERCABLE SRL - INRAV4111 LENZUOLO NEOPRENE ISOL.1X1,2M X1,6MM - AV4111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rivestimento anti scivolo - sì
Larghezza - 1200 mm
Per tensione nominale fino a - 1000 V
Arrotolabile - sì
Lunghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014212031068
Codice prodotto
INRAV4111
Cod. produttore
AV4111
Produttore
INR
Con rivestimento anti scivolo:
sì
Larghezza:
1200 mm
Per tensione nominale fino a:
1000 V
Arrotolabile:
sì
Lunghezza:
1000 mm
Colore:
Rosso
Spessore:
1.6 mm
Durezza Shore:
60
Trasparente:
no
Versione vasca:
no
Per la protezione provvisoria di elementi non isolati in tensione su impianti BT, resistente agli olii ed acidi, autoestinguente.\n\nMateriale:\n• Polimero (EPDM)\n• durezza: Shore A 60\n• densitá: 1,18 g/cm³\n• campo di temperatura -40°C fino a +110°C\n• spessore: 1,6 mm\n• normativa: VDE 0680\n• colore: arancione\n• diverse misure e spessori speciali da 1,0 mm e 2,5 mm su richiesta


