INTERCABLE SRL - INRAV4104E TELO ISOLANTE 910X910MM ENEL MATR. 85255 - AV4104E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con rivestimento anti scivolo - sì
Larghezza - 910 mm
Per tensione nominale fino a - 5000 V
Per rigidità dielettrica fino a - 10 kV
Arrotolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212135773
Codice prodotto
INRAV4104E
Cod. produttore
AV4104E
Produttore
INR
Con rivestimento anti scivolo:
sì
Larghezza:
910 mm
Per tensione nominale fino a:
5000 V
Per rigidità dielettrica fino a:
10 kV
Arrotolabile:
sì
Lunghezza:
910 mm
Colore:
Rosso
Spessore:
0.5 mm
Trasparente:
no
Versione vasca:
no


