AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAV4102 LENZUOLO ISOL. 600X600X1,6MM - AV4102

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAV4102 LENZUOLO ISOL. 600X600X1,6MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rivestimento anti scivolo -

  • Larghezza - 600 mm

  • Per tensione nominale fino a - 1000 V

  • Arrotolabile -

  • Lunghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212006011

Codice prodotto

INRAV4102

Cod. produttore

AV4102

Produttore

INR

Con rivestimento anti scivolo:

Larghezza:

600 mm

Per tensione nominale fino a:

1000 V

Arrotolabile:

Lunghezza:

600 mm

Colore:

Rosso

Spessore:

1.6 mm

Durezza Shore:

60

Trasparente:

no

Versione vasca:

no

Per la protezione provvisoria di elementi non isolati in tensione su impianti BT, resistente agli olii ed acidi, autoestinguente.\n\nMateriale:\n• Polimero (EPDM)\n• durezza: Shore A 60\n• densitá: 1,18 g/cm³\n• campo di temperatura -40°C fino a +110°C\n• spessore: 1,6 mm\n• normativa: VDE 0680\n• colore: arancione\n• diverse misure e spessori speciali da 1,0 mm e 2,5 mm su richiesta