AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAV3801 COLTELLO SPELACAVI - AV3801

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAV3801 COLTELLO SPELACAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro di spelatura - 8...28 mm

  • Profondità di intaglio regolabile -

  • Taglio longitudinale -

  • Taglio tondo - no

  • Lame intercambiabili -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212005854

Codice prodotto

INRAV3801

Cod. produttore

AV3801

Produttore

INR

Diametro di spelatura:

8...28 mm

Profondità di intaglio regolabile:

Taglio longitudinale:

Taglio tondo:

no

Lame intercambiabili:

Taglio a spirale:

no

Per sguainare con rapidità i cavi circolari con diametro da 8 a 28 mm, la profonditá da taglio si regola mediante la vite di regolazione all’estremitá dell’impugnatura in base allo spessore del cavo isolante