AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAS65 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIA - AS65

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAS65 UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello / Funzionamento - Idraulico a batteria

  • Adatto per cavi di diametro massimo - 65 mm

  • Lunghezza complessiva - 502 mm

  • Testa di taglio intercambiabile - no

  • Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212511898

Codice prodotto

INRAS65

Cod. produttore

AS65

Produttore

INR

Modello / Funzionamento:

Idraulico a batteria

Adatto per cavi di diametro massimo:

65 mm

Lunghezza complessiva:

502 mm

Testa di taglio intercambiabile:

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

Adatto per corde d'acciaio trecciato:

no

Matrice intercambiabile:

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

no

Isolato:

no

Isolamento 1000 V:

no

Con funzione spelacavi:

no

Protezione antiurto:

no

Modello dell'impugnatura:

A un componente

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio e rame.\n\nCaratteristiche:\n• taglio preciso\n• la testa di taglio aperta a forbice facilita i tagli su cavi montati in spazi ristretti o passanti\n• lame realizzate in acciaio temprato con trattamento superficiale ed alta resistenza all'usura\n• costruzione leggera, robusta e compatta\n• avanzamento rapido mediante sistema a doppio pistone\n• velocità variabile per il corretto posizionamento del taglio\n• tasto di rilascio pressione azionabile con una sola manosu entrambi i lati (ambidestro)\n• manico bicomponente con ottimale equilibratura della massa\n• sagomatura anatomica per un migliore comfort dell’impugnatura\n• anello di fissaggio della cinghia a tracolla\n• potente batteria Li-Ion 18V-3Ah\n• LED per illuminare il posto di lavoro\n• valigetta rigida in resina antiurto con scomparti interni termoformati\n• tempo ricarica batteria 60 minuti - 3 anni di garanzia o 20.000 cicli al primo service