AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAP0116N PINZA UNIVERSALE 160 MM N

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAP0116N PINZA UNIVERSALE 160 MM N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 170 mm

  • Lunghezza delle ganasce - 35 mm

  • Con tagliente -

  • Isolato -

  • Modello dell'impugnatura - A due componenti

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212005151

Codice prodotto

INRAP0116N

Cod. produttore

AP0116N

Produttore

INR

Lunghezza:

170 mm

Lunghezza delle ganasce:

35 mm

Con tagliente:

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Materiale:

Acciaio

Forma:

Lineare

Larghezza della testa:

22 mm

Altezza della testa:

8 mm

Modello antiscintilla:

no

Isolamento 1000 V:

Superficie:

Cromato

Superficie di presa:

Dentato

Forgiato:

Rivestimento della maniglia:

Impugnatura in plastica

Protezione antiurto:

Con taglienti laterali:

Trattamento della superficie:

Altri

Peso:

220 g

Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.