AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAE6200 SPELLAFILI FSI 10 NEUTRO - AE6200

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAE6200 SPELLAFILI FSI 10 NEUTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di intaglio regolabile -

  • Taglio longitudinale - no

  • Taglio tondo -

  • Lame intercambiabili -

  • Sezione di spelatura - 10...10 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212009388

Codice prodotto

INRAE6200

Cod. produttore

AE6200

Produttore

INR

Profondità di intaglio regolabile:

Taglio longitudinale:

no

Taglio tondo:

Lame intercambiabili:

Sezione di spelatura:

10...10 mm²

Taglio a spirale:

Indicato per la spellatura di cavi unipolari flessibili di sezione 2,5, 4, 6 mmq e cavi unipolari rigidi di sezione 10 mm². Idoneo anche per lavori sotto tensione fino a 1000V AC e 1500V DC.\nCaratteristiche:\n• profondità di spellatura fissa a 20 mm\n• lame incorporate nell’attrezzo\n• indicazione direzione di taglio con freccia\n• isolamento secondo la Norma CEI EN 60900 / IEC 900\n• spellatura agevole fino a -10°C