INTERCABLE SRL - INR98035606 PUNTE DA MURO SDS-PLUS 8,0 X 50/110 MM - 98035606

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 8 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 50 mm
Adatto per legno - no
Confezione
1 PZ
EAN
4000649032536
Codice prodotto
INR98035606
Cod. produttore
98035606
Produttore
INR
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
8 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
50 mm
Adatto per legno:
no
Adatto per l'acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
no
Adatto per piastrelle:
sì
Adatto per ceramica:
sì
Adatto per vetro:
no
Adatto per la plastica:
no
Trapano a spirale:
sì
Forma del gambo:
Cono morse
Numero di taglienti / gradini:
2
Lunghezza complessiva:
110 mm
Con sgancio rapido:
sì
Spina plug-in con estremità piatta:
no
Con punta di centraggio:
no
Doppia punta:
no
Adatto per l'alesatura:
sì
Direzione di taglio:
Sinistra
Materiale da taglio:
Acciaio al cromo vanadio


