AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR74121 FRESA A GRADINI METRICA M12-M40 CON PUNT

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR74121 FRESA A GRADINI METRICA M12-M40 CON PUNT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Mm

  • Numero di gradini - 14

  • Max diametro di foratura - 40.5 mm

  • Versione in metallo duro -

  • Con levaspigoli - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212042453

Codice prodotto

INR74121

Cod. produttore

74121

Produttore

INR

Unità di misura:

Mm

Numero di gradini:

14

Max diametro di foratura:

40.5 mm

Versione in metallo duro:

Con levaspigoli:

no

Punta di centraggio interscambiabile:

Min diametro di foratura:

12 mm

Numero di taglienti / gradini:

3

Scanalatura a spirale:

no

Punta di centraggio:

Diametro del gambo / dello stelo:

12 mm

Punte multidiametro in acciaio HSS per lamiera metallica, plastica, legno o altro materiale fino ad uno spessore di 3 mm