AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR74110 FRESA A GRADINI METRICA M12-M40 - 74110

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR74110 FRESA A GRADINI METRICA M12-M40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - ISO

  • Numero di gradini - 6

  • Max diametro di foratura - 38.5 mm

  • Versione in metallo duro -

  • Con levaspigoli -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212294159

Codice prodotto

INR74110

Cod. produttore

74110

Produttore

INR

Unità di misura:

ISO

Numero di gradini:

6

Max diametro di foratura:

38.5 mm

Versione in metallo duro:

Con levaspigoli:

Punta di centraggio interscambiabile:

Min diametro di foratura:

10.5 mm

Numero di taglienti / gradini:

6

Scanalatura a spirale:

no

Punta di centraggio:

Diametro del gambo / dello stelo:

12 mm

Idonea a forare fino ad uno spessore di 3 mm