AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR7406080 FLESSOMETRO MT. 8 X 25 MM

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR7406080 FLESSOMETRO MT. 8 X 25 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 8 m

  • Materiale - Acciaio Inox

  • Riavvolgimento automatico -

  • Graduazione metrica -

  • Magnetico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212021939

Codice prodotto

INR7406080

Cod. produttore

7406080

Produttore

INR

Lunghezza:

8 m

Materiale:

Acciaio Inox

Riavvolgimento automatico:

Graduazione metrica:

Magnetico:

no

Graduazione imperiale:

no

Larghezza di banda / Ampiezza di banda:

25 mm

Biadesivo:

no

Con freno:

Classe di precisione 2, cassa in ABS infrangibile, doppia graduazione nera su fondo giallo