INTERCABLE SRL - INR7406030 FLESSOMETRO MT. 3 X 16 MM - 7406030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 m
Materiale - Plastica
Riavvolgimento automatico - sì
Graduazione metrica - sì
Magnetico - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014212021915
Codice prodotto
INR7406030
Cod. produttore
7406030
Produttore
INR
Lunghezza:
3 m
Materiale:
Plastica
Riavvolgimento automatico:
sì
Graduazione metrica:
sì
Magnetico:
no
Graduazione imperiale:
no
Larghezza di banda / Ampiezza di banda:
16 mm
Biadesivo:
no
Con freno:
sì
Classe di precisione 2, cassa in ABS infrangibile, doppia graduazione nera su fondo giallo


