AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR7402150 ARCHETTO PUK CON LAMA 2000

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR7402150 ARCHETTO PUK CON LAMA 2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A lama intelaiata

  • Tipo - Archetto sega metallico

  • Lunghezza della lama - 150 mm

  • Lama per sega - Monofacciale

  • Sega a trazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212024596

Codice prodotto

INR7402150

Cod. produttore

7402150

Produttore

INR

Modello:

A lama intelaiata

Tipo:

Archetto sega metallico

Lunghezza della lama:

150 mm

Lama per sega:

Monofacciale

Sega a trazione:

no

Lame della sega sostituibili:

Adatto per legno:

Adatto per la plastica:

Adatto per l'acciaio:

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per l'alluminio:

Isolamento 1000 V:

no

Seghetto con lama 150mm