AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

INTERCABLE SRL - INR7211440 LIVELLA 250 MM - 7211440

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR7211440 LIVELLA 250 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 250 mm

  • Magnetico - no

  • Numero di bolle - 2

  • Elettronico - no

  • Con laser - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212020215

Codice prodotto

INR7211440

Cod. produttore

7211440

Produttore

INR

Lunghezza:

250 mm

Magnetico:

no

Numero di bolle:

2

Elettronico:

no

Con laser:

no

Larghezza:

60 mm

Numero di fori di marcatura:

0

Materiale:

Plastica

In materiale isolante e antideformabile, con livella orizzontale e verticale