AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR7211420 LIVELLA IN ALLUMINIO 400 MM - 7211420

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR7211420 LIVELLA IN ALLUMINIO 400 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 400 mm

  • Magnetico - no

  • Numero di bolle - 3

  • Elettronico - no

  • Con laser - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212020963

Codice prodotto

INR7211420

Cod. produttore

7211420

Produttore

INR

Lunghezza:

400 mm

Magnetico:

no

Numero di bolle:

3

Elettronico:

no

Con laser:

no

Larghezza:

60 mm

Numero di fori di marcatura:

0

Superficie di misurazione fresata:

Materiale:

Alluminio

Profilo in alluminio spessore 1,3mm, base rinforzata e rettificata