AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR7201200 FRESA A GRADINI HSS PG 7-29 CON PUNTA IN - 7201200

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR7201200 FRESA A GRADINI HSS PG 7-29 CON PUNTA IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - PG

  • Numero di gradini - 7

  • Max diametro di foratura - 29 mm

  • Versione in metallo duro -

  • Con levaspigoli -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212020932

Codice prodotto

INR7201200

Cod. produttore

7201200

Produttore

INR

Unità di misura:

PG

Numero di gradini:

7

Max diametro di foratura:

29 mm

Versione in metallo duro:

Con levaspigoli:

Punta di centraggio interscambiabile:

Min diametro di foratura:

7 mm

Punta di centraggio:

Diametro del gambo / dello stelo:

12 mm

Fresa a gradini in acciaio HSS con punta intercambiabile per lamiera metallica, plastica, legno o altro materiale fino ad uno spessore di 3 mm, attacco diametro ø 12 mm