AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR7151300 PISTOLA INCOLLATRICE

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR7151300 PISTOLA INCOLLATRICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max diametro della colla stick - 11 mm

  • Tensione - 220 V

  • Frequenza - 50...50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212168146

Codice prodotto

INR7151300

Cod. produttore

7151300

Produttore

INR

Max diametro della colla stick:

11 mm

Tensione:

220 V

Frequenza:

50...50 Hz

Pistola incollatrice ad alta temperatura 195°C.\n\nCaratteristiche:\n• interruttore On/Off\n• indicatore luminoso\n• cavo rimovibile\n• supporto utensile integrato\n• ampia base d’appoggio\n• stick di colla diametro 11mm\n• tensione nominale 230/240V