AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR7130586 MARTELLO ALLA TEDESCA 500 GR. - 7130586

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR7130586 MARTELLO ALLA TEDESCA 500 GR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Martello da meccanico (DIN 1041)

  • Materiale del manico - Legno

  • Peso della testa - 500 g

  • Lunghezza - 250 mm

  • Materiale della testa - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212020833

Codice prodotto

INR7130586

Cod. produttore

7130586

Produttore

INR

Modello:

Martello da meccanico (DIN 1041)

Materiale del manico:

Legno

Peso della testa:

500 g

Lunghezza:

250 mm

Materiale della testa:

Acciaio

Magnetico:

no

Anti-rimbalzo:

no

Modello antiscintilla:

no

Punta intercambiabile:

no

Peso totale:

400 g

Con protezione del manico, manico speciale Hickory, accoppiamento a doppia sicurezza con chiavetta rotonda e sigillatura in resina sintetica