AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR7130582 MARTELLO ALLA TEDESCA 300 GR.

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR7130582 MARTELLO ALLA TEDESCA 300 GR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Martello da meccanico (DIN 1041)

  • Materiale del manico - Legno

  • Peso della testa - 300 g

  • Lunghezza - 250 mm

  • Materiale della testa - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212019899

Codice prodotto

INR7130582

Cod. produttore

7130582

Produttore

INR

Modello:

Martello da meccanico (DIN 1041)

Materiale del manico:

Legno

Peso della testa:

300 g

Lunghezza:

250 mm

Materiale della testa:

Acciaio

Magnetico:

no

Anti-rimbalzo:

no

Modello antiscintilla:

no

Punta intercambiabile:

no

Peso totale:

300 g

Con utilissima protezione del manico, manico speciale Hickory, accoppiamento a doppia sicurezza con chiavetta rotonda e sigillatura in resina sintetica